PrismaSeT G - Platine découpée - pour mesure 72 x 72 mm

Main media
ICON

PrismaSeT G - Platine découpée - pour mesure 72x72 mm - 3 modules verticaux - L101xH150xP15 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plaque / cache / barrette d'inscription (armoire de commande)

Matériau

plastique

type d'encastrement

autre

numéro RAL

9001

Hauteur

72 mm

Modèle type

obturateur

Largeur

72 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.