PrismaSeT G - Pochette porte plans autocollante

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • hauteur 230 mm
  • largeur 250 mm
ICON

PrismaSeT G - Pochette adhésive porte-plans - L250xH230xP25 - Blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Cet accessoire d'enveloppe se colle à l'intérieur des portes et permets de loger les plans de l'installation. Il est compatible avec les gammes PrismaSeT P, PrismaSeT G. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

transparent

Oui

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

numéro RAL

9001

fixation auto-adhésive

Oui

profondeur

25 mm

hauteur

230 mm

Modèle type

support de schéma de branchement

largeur

250 mm

couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.