PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 24M - RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 1 verrou - 24 Modules verticaux - L600xH1230xP36 - blanc RAL9003 - IK08

 
 

Détails du produit

La porte pleine pour coffret 24M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

94039910

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Couleur

blanc

finition porte à hublot

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

36 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

600 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Hauteur

1230 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.