PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Armoire L850

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • Longueur 662 mm
ICON

PrismaSeT G - Rail en métal pour appareillages modulaires - Armoire L850m - L488xH50xP102 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Prismaset g

Rail de montage

écart central entre les trous

93.5 mm

Matériau

aluminium

forme de trou

sans

Longueur

662 mm

épaisseur de matériau

1.5 mm

Traitement de surface

anodisé/oxydé

Hauteur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.