PrismaSeT G - kit d'association - coffret gaine IP30

Main media
ICON

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Kit d'association de coffret et de gaine - Protection IP30/31/43

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'installation / d'alignement (armoire de commande)

Profondeur

30 mm

Hauteur

70 mm

Modèle type

ensemble de connexion, latéral

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

numéro RAL

9003

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.