PrismaSeT P - Accessoires panneau fond IP55 - entretoise + obturateur

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation
ICON

PrismaSeT P - Accessoires panneau de fond - 3 bouchons blancs + 4 entretoises de panneau arrière + 4 obturateurs de cadre + 2 entretoises de panneau de toiture/arrière - IP55

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Oui

accessoire

Non

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Profondeur

10 mm

Hauteur

10 mm

Largeur

16.5 mm

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.