SPEE- Passe-câbles métallique plein pour large ouverture L600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 250 mm
  • Hauteur 13 mm
  • Largeur 600 mm

Passe-câbles métallique plein pour large ouverture L600mm - System pro E Energy Combi.

 
 

Détails du produit

Passe-câbles métallique plein, largeur 600 mm ; plaque de finition pour les ouvertures larges des panneaux haut et bas, fait partie du tableau de distribution secondaire jusqu'à 800 A

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Oui

Numéro RAL

7035

Profondeur

250 mm

Hauteur

13 mm

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

System Pro E Energy

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.