SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L600 H150 - 24 modules

Main media

Plastron ouvert modulaire pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=150mm.

 
 

Détails du produit

Plastrons modulaires 1R pour System pro E energy Combi

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Plastron pour coffret de distribution

nombre de rangées

1

Profondeur

230 mm

Classe de protection (IP)

IP2XC

Matériau

acier

à fermeture rapide

Oui

Hauteur

150 mm

Largeur

512 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.