SPEE Combi- Plastron Plein L400 H400

Main media

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plastron pour coffret de distribution

Profondeur

230 mm

Couleur

gris

Hauteur

400 mm

Largeur

296 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.