SPEE Combi- Plastron pour Instrument mesure encastré 72x72 L800 H150

Main media

SPEE Combi- Plastron pour Instrument mesure encastré 72x72 L800 H150

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Plastron pour coffret de distribution

Couleur

gris

Profondeur

230 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

728 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.