SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L800 H1800 12R-432mod (H150mm)-IP43-RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale Oui
  • adapté en tant que panneau arrière Oui
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0

Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1849x816x250 12R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.

 
 

Détails du produit

Armoire sur socle, type System pro E energy L, structure de base, type de montage : montage mural, pour installation en intérieur, livrée en kit à plat, forme de protection I (mise à la terre), classe de protection IP43 (avec porte) / IP30 (sans porte), conformément aux normes : NF EN 61439-1, NF EN 61439-2, NF EN 61439-3; CEI 62208, IK08 pour le châssis, IK07 pour la porte vitrée et les entrées prédécoupées, revêtement par poudre RAL 7035, matériau : tôle d'acier, porte non incluse (disponible séparément), montage de la porte à gauche ou à droite, ouverture de la porte à 135°, panneau arrière en tôle d'acier, panneaux haut et bas non inclus (disponibles séparément), entrée des câbles par le passe-câble large ouverture, dimensions en mm (H x l x P) 1800 x 800(816) x 250, nombre de modules DIN : 432 (H = 150 mm), prête pour la juxtaposition et pour la configuration interne avec System pro E energy Combi (jusqu'à 800 A).

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté en tant que panneau arrière

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

finition de la surface

non traité

avec serrure

Non

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

Hauteur

1849 mm

Largeur

816 mm

avec entrée de câble

Non

Numéro RAL

7035

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.