Toit/base largeur 600mm x profondeur 800mm XL³HP 6300

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 800 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 600 mm

Kit toit et base pour armoires de distribution largeur 600mm profondeur 800mm avec plaque d'entrée de câbles, à associer aux montants fonctionnels - XL³HP 6300

 
 

Détails du produit

Kit toit et base
Dimensions : largeur 600mm et profondeur 800mm
Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines
À associer avec montants fonctionnels
Revêtement époxy polyester RAL 7004
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 6300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Oui

Numéro RAL

7035

Profondeur

800 mm

Hauteur

100 mm

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Xl³ hp 6300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.