Resi9 - Bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 645 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 26
  • nombre de rangées 4
  • Type de pose encastré
ICON

Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 651mm incorporé - L 530mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102

 
 

Détails du produit

Ce bac d'encastrement de largeur 2x13 modules, permet de protéger les personnes et les biens en apportant confort et esthétisme. Ses dimensions d'encastrement sont de H= 655, L = 530mm, P = 160mm. Ses cotes intérieures utiles sont de H= 645, L = 505mm, P = 140mm. Une goulotte livrée en deux parties, réglage en hauteur et sans découpe, un châssis coulissant qui se fixe sans outil, des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Particulièrement facile à monter, il est simple d'installation et de câblage. Pratique, ce bac à encastrer peut accueillir 2 coffrets de 4 rangées de 13 modules Cette référence est composé d'un bac blanc ( RAL 9003 ) en tôle équipé de tasseaux pour fixation du coffret. Avec une grande facilité de montage, il est simple d'installation et de câblage Les performances de ce produit R9H13292 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.Il existe des bacs d'encastrement de différentes tailles et de 13 ou 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de porte

autre

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

26

Matière

acier

rail DIN

Non

profondeur intérieure

160 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

type de couverture

sans

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

160 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9003

Profondeur

160 mm

Hauteur

650 mm

Largeur

530 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Resi9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.