Resi9 - coffret d'habillage - H 670mm externe - L 340mm externe - P 140mm externe - blanc ( RAL 9003 ) - IK07 conforme à EN 50102
Ce coffret d'habillage 1x13 modules, permet une finition parfaite et discrète des coffrets Resi9. Il peut accueillir un ou plusieurs coffrets Resi9 13 modules (1x4 rangées, 2x1 rangée, 1x2 rangées + 1x1 rangée). Ses dimensions sont de H= 670, L = 340mm, P = 140mm. Ce coffret d'habillage peut se peindre, se crépir ou se tapisser. Ce coffret d'habilage habille le coffret Resi9 offrant une finition parfaite et discrète Dans certains logements les coffrets sont installés en saillie directement sur un mur, le coffret d'habillage cache donc le coffret de répartition Produit livré dans son emballage unitaire. Ce couvercle pour coffret encastré mesure 670 mm de hauteur totale Les performances de ce produit R9H13252 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100, EN 50102.Il existe des coffrets d'habillage de 13 et 18 modules, de 1, 2, 3 et 4 rangées. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13309, compatible avec les coffrets d'habillage. (clé n°405)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme