Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangée(s) - de 36 pas de 9 mm - L 340mm - H 1180mm - P 7mm
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13286 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1171mmx334mm. Ils sont conçus avec design pour s'adapter à tous les logements et à toutes les envies Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Tableaux et interrupteurs se fondent élégamment dans les intérieurs Produit livré dans son emballage unitaire. Réversible, ce kit de porte permet de choisir le sens de votre choix pour l'ouverture de la porte Les performances de ce produit R9H13316 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Modèle type
Largeur
Hauteur
Couleur
finition de la surface