Barre CU 32X5 400A L 1M

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 400 A
  • Longueur 1000 mm
  • Modèle type plat
 
 

Détails du produit

Bpz-bb/t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bpz-bb/t

Multiple de vente

1

Code Douane

74071000

Jeu de barres

courant assigné In

400 A

Longueur

1000 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

5 mm

Modèle type

plat

Largeur

32 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.