Barre cuivre perforé M6 160A 25x5x1750mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1750 mm
  • courant assigné In 160 A
  • Modèle type plat

Le UT87E est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 160A de Hager. De dimensions L25mm x P5mm x L1750mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74071000

Jeu de barres

Longueur

1750 mm

courant assigné In

160 A

flexible

Non

Hauteur

5 mm

Modèle type

plat

Largeur

1750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.