Barre cuivre plate rigide - 32x5mm - 450/400A admissibles - L. 1750mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 400 A
  • Longueur 1750 mm
  • Modèle type plat

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 32x5mm² - intensité 450A si IP inférieur ou égal à IP30 et 400A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 1750mm

 
 

Détails du produit

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
Section 32x5mm
I admissible :
- si IP inférieur ou égal à IP30 : 450A- si IP supérieur à IP30 : 400A
Ø trous : M6
Longueur 1750mm
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Jeu de barres

courant assigné In

400 A

Longueur

1750 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

32 mm

Modèle type

plat

Largeur

5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.