Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur max. 300 mm²
  • Longueur 157.5 mm
  • nombre de bornes de raccordement 2
ICON

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 300mm² 540A maximum - raccordement : arrivée : 70mm² à 300mm² aluminium ou 70mm² à 185mm² cuivre et départ : 70mm² à 150mm² cuivre - boîtier IP2X - livré avec barreau de couplage cuivre

 
 

Détails du produit

Boîtier de raccordement 300mm² alu/cuivre 540A maximum
Raccordement :
- arrivée : 70mm² à 300mm² Alu ou 70mm² à 185mm² Cuivre- départ : 70mm² à 150mm² Cuivre
Boîtier IP2X avec capot transparent
Livré avec barreau de couplage cuivre
Auto-extinguible

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP2X

section de conducteur max.

300 mm²

IK

IK04

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

1

Matériau

autre

maintien de fonction

sans

type d'entrée

câble

plombable

Oui

Longueur

157.5 mm

nombre de bornes de raccordement

2

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Profondeur

74 mm

sans halogène

Oui

Largeur

66 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.