Bornier de répartition IP2X - connexion auto - 5 + 5 bornes à cage - L 385mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 55
  • Type de connexion sans vis
  • Type de pose rail DIN

Bornier de répartition IP2X - connexion auto - 5 + 5 bornes à cage - L 385mm

 
 

Détails du produit

Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 385mm
Pour coffrets Plexo³ 18 modules, XL³125 et XL³160
Connexion :
- à vis : 5 x 6mm² à 25mm² + 5 x 6mm² à 35mm²- automatiques : 45 x 1,5mm² à 4mm²
Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de ligne principale

section de conducteur, sortie

1.5...4 mm²

section de conducteur, entrée

6...35 mm²

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Non

adapté pour câbles à brins extra fins

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Non

protégé contre les contacts

Oui

Nbre de pôles

55

Nbre de têtes

45

nombre d'entrées

10

Type de connexion

sans vis

Profondeur

16 mm

Hauteur

30 mm

Largeur

385 mm

Type de pose

rail DIN

Intensité

90 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Plexo³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.