Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 62mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 62mm
Composé de :
- 1 borne d'arrivée pour câble 10mm² à 35mm² - 5 bornes de départ pour câble 6mm² à 25mm²
Intensité :
- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :
- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
section de conducteur, sortie
section de conducteur, entrée
adapté pour câbles à brins extra fins
adapté pour câbles à brins fins sans embout
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
protégé contre les contacts
nombre d'entrées
Nbre de pôles
Nbre de têtes
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Intensité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane