Linergy - bornier 80A à vis 16 trous 8x16²+8x10² et couvercles pour Terre/Neutre

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 80 A
  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 16...16 mm²
  • Nbre de pôles 1

Linergy - ensemble bornier compact 80A à vis 16 trous, 8x16 mm² + 8x10 mm², pour connecter Terre ou Neutre, comprenant bornier noir + 2 couvercles 1 vert et 1 bleu. Compatible avec les coffrets Mureva, PrismaSet S et XS.

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cet accessoire de connexion Linergy est un bornier à vis composé de 16 bornes. La capacité de raccordement est de 8 câbles 16mm² et 8 câbles 10mm². La protection au touché IPxxB est réalisée par un capot personnalisable vert ou bleu. Il peut être installé à l'intérieur des coffrets, monté sur châssis pour une installation modulaire. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence LGYT2A16 se compose d'un bornier pour la connexion des câbles, de 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre et d'un support pour le bornier. Quels sont les avantages à l'installation Livré avec son support, le produit est prêt à être clispé directement sur rail. Il offre un gain de temps à l'installation A quels standards et normes le produit répond il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales IEC 60998-2-1 Le saviez-vous Ce dispositif est compatible avec la gamme PrismaSet XS avec boîtier 13 modules ou 18 modules, ainsi qu'avec les gammes Resi9 MP, Easy9 EU et Mureva Enclosure.
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.

Prisma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

80 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

plaque de fermeture requise

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide

16...16 mm²

transparent

Non

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle

16

température de fonctionnement

-25...60 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

16...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

16...16 mm²

Nbre de pôles

1

Tension

440 V

sans halogène

Non

Couleur

autre

Type de pose

montage direct

Info produit

Gamme

Prisma

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.