Linergy - ensemble bornier compact 80A à vis 32 trous, 16x16 mm² + 16x10 mm², pour connecter Terre ou Neutre, comprenant bornier noir + 2 couvercles 1 vert et 1 bleu. Compatible avec les coffrets Mureva, PrismaSet S et XS.
A quoi sert le produit Où l'installer Cet accessoire de connexion Linergy est un bornier à vis composé de 32 bornes. La capacité de raccordement est de 16 câbles 16mm² et 16 câbles 10mm². La protection au touché IPxxB est réalisée par un capot personnalisable vert ou bleu. Il peut être installé à l'intérieur des coffrets, monté sur châssis pour une installation modulaire. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence LGYT2A32 se compose d'un bornier pour la connexion des câbles, de 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre et d'un support pour le bornier. Quels sont les avantages à l'installation Livré avec son support, le produit est prêt à être clipsé directement sur rail. Il offre un gain de temps à l'installation A quels standards et normes le produit répond il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales IEC 60998-2-1 Le saviez-vous Ce dispositif est compatible avec la gamme PrismaSet XS avec boîtier 13 modules ou 18 modules, ainsi qu'avec les gammes Resi9 MP, Easy9 EU et Mureva Enclosure.
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.
Prisma
pour voir vos prix et les stocks
finition antidéflagrante 'Ex e'
courant assigné In
matériau du corps isolant
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
section de raccordement cable rigide
transparent
nombre de positions de serrage par pôle
température de fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Nbre de pôles
Tension
sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane