Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 50x10

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 1200 A
  • Longueur 1675 mm
  • Modèle type plat

Linergy BS - Barre plate perforée pour jeu de barres vertical - 1200A - L1675mm - H140mm - section 50x10mm - épaisseur 10mm - connexion trou taraudé D=10 mm avec le jeu de barres tous les 25mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

 
 

Détails du produit

Le profilé linergy pour rail 1200A est un système de jeu de barres conçu pour une installation verticale dans des panneaux de distribution électrique. Le jeu de barres peut gérer des courants allant jusqu'à 1 200 A, ce qui le rend adapté aux applications de forte puissance.   Profil linergy avec la dimension de Longueur 1675mm x Largeur 50mm x Hauteur 10mm. Le jeu de barres est ComPacT, ce qui permet une utilisation efficace de l'espace dans les tableaux électriques.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

74072900

Jeu de barres

courant assigné In

1200 A

Longueur

1675 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

10 mm

Modèle type

plat

Largeur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.