Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1400 mm - lot de 4

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1400 mm
  • courant assigné In 400 A
  • Modèle type plat
ICON

Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 400A - L1400mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P

 
 

Détails du produit

Ce jeu de barre de 400A permet de faire de la distribution d'énergie verticale ou en fond de coffret. LVS04173 se compose d'un lot de 4 barres de cuivre. Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2. Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Jeu de barres

Longueur

1400 mm

Traitement de surface

non traité

courant assigné In

400 A

Modèle type

plat

flexible

Non

Hauteur

5 mm

Largeur

32 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.