Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 2P 200A - (Multiclip)

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur 10 mm²
  • Nbre de pôles 2

Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 24 modules - 2P - 200A - alim. directe max 50mm² / distribution bornes à ressort max. 10mm²-Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2/IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G/P

 
 

Détails du produit

Ce répartiteur de rangée permet de distribuer l'énergie sur les disjoncteurs de départ. Il s'installe sur un rail DIN, dans PrismaSeT G ou P. Ce produit se clipse directement sur le rail DIN Son installation est donc simple et rapide. Ce répartiteur répond à la norme NF EN 61439 sur les ensembles d'appareillage à basse tension. Il peut fonctionner avec les disjoncteurs Acti9.
Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de distribution

section de conducteur

10 mm²

Nbre de pôles

2

avec capot plombable

Non

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.