Linergy LGY - Profil pour JdB vertical - 800A - L= 1670mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1670 mm
  • courant assigné In 800 A
  • Modèle type profil
ICON

Linergy LGYE - Profil jeu de barres vertical - 800A - longueur 1670mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

 
 

Détails du produit

Ce profil jeu de barres vertical de 800A permet de faire de la distribution électrique à l'intérieur d'une cellule. Il s'installe dans les tableaux PrismaSeT P en partie latérale. LVS04503 se compose d'un profil de 800A. Ce produit permet un gain de temps à la mise en œuvre, sans perçage, sans pliage. Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

76042990

Jeu de barres

Longueur

1670 mm

courant assigné In

800 A

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

32.5 mm

Largeur

42.5 mm

Modèle type

profil

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.