Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 50x5

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 600 A
  • Longueur 1675 mm
  • Modèle type plat

Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - 600A - horizontal/vertical - L1675mm - épaisseur 5mm - section 50x5mm - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

Cette barre plate perforée sert à collecter les câbles de terre en haut ou en bas de cellule. Elle s'installe dans les tableaux PrismaSeT P. LVS04515 se compose d'une barre de cuivre percée au diamètre 10mm. Cette barre est prête à être installée et raccordée. Ce composant a été testé dans le système PrismaSeT et est conforme à la NF EN 61439-1-2.
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

74072900

Jeu de barres

courant assigné In

600 A

Longueur

1675 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Modèle type

plat

Largeur

50 mm

Hauteur

5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.