Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tableau complet RiLineX 550 A avec jeu de barres 30x5 mm intégré. Longueur 705 mm pour armoires électriques d'une largeur de 800 mm.
Tableau complet RiLine X
• Gain de temps grâce aux données produits entièrement numérisées
• Durée de montage réduite grâce au tableau complet prémonté
• Supporte jusqu'à 550 A en tripolaire (barre de 30x5 par phase)
• Convient aux applications jusqu'à 1000 V en AC et jusqu'à 1500 V en DC
• Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
• Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
• Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
• Extension aisée et juxtaposition des cellules
RiLine X
• Conception et installation rapides et efficaces grâce à un montage aisé et innovant par encliquetage • Nombre réduit de variantes grâce à la structure modulaire du système
• Jusqu'à 30 % de gain de temps en ingénierie grâce à une conception simplifiée du système
• Jusqu'à 75 % d'économie lors du montage, car aucun câblage manuel n'est nécessaire
Rx
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme