Coffret saillie 8 M porte transp.

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 8
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Coffret saillie 8 M porte transp.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

8

type de porte

unique

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

99 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9010

type de couverture

porte

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

98.5 mm

finition CEM

Non

Profondeur

99 mm

Type de pose

saillie

Hauteur

184 mm

Largeur

210 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.