Coffret étanche Plexo³ à équiper 1 rangée 6 modules - 200x164x115,6mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Coffret étanche IP65 Plexo à équiper 1 rangée 6 modules - 200x164x115,6mm - livré avec bornier de terre, 5 embouts d'étanchéité passe-câbles, 4 caches-vis étanches et système de repérage

 
 

Détails du produit

Livré avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
Coffret étanche - IP 65
Coffret capacité : 6 modules

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

type de porte

unique

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

6

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

0 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

160 mm

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

196 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

111.6 mm

Avec plaque de montage

Oui

Numéro RAL

7046

Profondeur

115.6 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

164 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Plexo³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.