Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules Faces lisses 650°C IP65 12 Gris RAL7035
Flexibilité, solidité et esthétisme... les atouts de PABLO.
Une gamme complète de tableaux modulaires étanches IP65 pour la protection et repartition des circuits, la protection des personnes, les commandes et contrOles dans des environnements requérants une étanchéité accrue A l'eau et A la poussière. IP65, IK09, tenue au fil incandescent A 750°, températures d'utilisation de -25°C A +60°C, sans halogène. Les tableaux PABLO, de couleur GRIS RAL 7035, sont livrés avec bouchons de classe 2 et obturateurs A partir de 8 modules.
+ DE SECURITE:
- Porte garantie A vie,
- Système de charnières incassables,
- Pour des installations intérieures et extérieures.
+ DE FLEXIBILITE :
- Profilés réglables en profondeur et en entraxes,
- Plastrons amovibles pour faciliter la maintenance (dès le tableau 12 modules).
+ D'ASTUCES :
- Porte réversible avec ouverture supérieure A 180°,
- 1 module supplémentaire par rangée (dès le tableau 12 modules) .
+ PHOTOVOLTAIQUE :
- Tension nominale d'isolement 1000 Volts,
- Séparateurs photovoltaïques pour des coffrets monoblocs AC/DC.
APPLICATION : Haute protection pour une multitude d'applications. CAPACITE : 1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules). ESTHETISME : Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit
Pablo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
couvercle/porte transparent(e)
avec serrure
borne de mise à la terre
finition du couvercle
Classe de protection (IP)
type de fermeture
type de porte
rail DIN
largeur en nombre de modules
Matière
profondeur intérieure
Avec plaque de montage
largeur d'encastrement
type de couverture
nombre de rangées
finition CEM
Numéro RAL
Type de pose
Hauteur
Largeur
Profondeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane