Lot de 100 embouts à perforation directe ISO D=25mm

Main media

Caractéristiques principales

  • pour épaisseur de paroi 2.5...4 mm
  • pour diamètre de câble jusqu'à 9...18 mm
  • entrée de câble rond
ICON

Lot de 100 embouts à perforation directe ISO diamêtre 25mm pour les coffrets Plexo³

 
 

Détails du produit

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Plexo³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Passe fil ou cable

ininflammable

Non

étanche au gaz

Non

insert pour presse-étoupe

Oui

nombre câbles

1...1

technique de rétrécissement

Oui

pour épaisseur de paroi

2.5...4 mm

diamètre d'alésage

15 mm

Classe de protection (IP)

IP65

pour diamètre de câble jusqu'à

9...18 mm

finition de l'angle

Non

taille de filetage (métrique)

25

matériau

autre

température d'utilisation

-25...40 °C

qualité du matériau

polypropylène (PP)

serre cable

Non

entrée de câble

rond

longueur totale

15 mm

Traitement de surface

autre

sans halogène

Non

étanche à l’eau

Oui

Modèle type

fermé

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.