Plaque perforée pour coffret étanche Plexo³ 12 modules - hauteur 150mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 236 mm

Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Plexo³ 12 modules - hauteur 150mm - se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de 2 rangées pour intégration de produits non modulaires

 
 

Détails du produit

Plaque perforée Lina25 pour coffret 12 modules Plexo³
Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangées
La plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssis
Fixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrou
Hauteur 150mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Plexo³

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

150 mm

Largeur

236 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.