Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Serrure à clé SR65 pour coffret modulaire étanche IP65 Pablo SR65
Étanches à l'eau et à la poussière, les tableaux modulaires PABLO ont été conçus pour des environnements exigeants. IP65, IK09, tenue au fil incandescent à 750°, températures d'utilisation de -25°C à +60°C, sans halogène, la gamme PABLO allie flexibilité, solidité et esthétisme. Les tableaux PABLO, de couleur GRIS RAL 7035, sont livrés avec bouchons de classe 2 et obturateurs à partir de 8 modules.
+ DE SECURITE: Porte garantie à vie - Système de charnières incassables - Pour des installations intérieures et extérieures.
+ DE FLEXIBILITE : Profilés réglables en profondeur et en entraxes - Plastrons amovibles pour faciliter la maintenance (dès le tableau 12 modules).
+ D'ASTUCES : Porte réversible avec ouverture supérieure à 180° - 1 module supplémentaire (dès le tableau 12 modules).
+ PHOTOVOLTAIQUE : Tension nominale d'isolement 1000 Volts - Séparateurs photovoltaïques pour des coffrets monoblocs AC/DC.
APPLICATION : Haute protection pour une multitude d'applications. CAPACITE : 1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules). ESTHETISME : Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit
Pablo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition de poignée
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
manette
verrouillage à cadenas
type de fermeture