Support pour Borniers Mistral-Coffret 18M

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation

Support pour Borniers Mistral-Coffret 18M

 
 

Détails du produit

Support enfichable rapide pour distributeur de circuits Mistral 65 pour le montage de bornes enfichables rapides N / PE, montage sans outil par simple branchement la largeur utile pour les bornes enfichables rapides est de 18 unités spatiales. Le système est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 410 actuelle et est très flexible en ce qui concerne la taille des bornes et l'extensibilité. La modularité et la gamme étendue vous permettent de configurer les produits exactement selon vos besoins pratiques. Différentes bornes enfichables rapides peuvent être combinées sur un support enfichable rapide partagé si nécessaire.

Mistral65H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

Matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Hauteur

30 mm

Profondeur

30 mm

Largeur

360 mm

Info produit

Code Douane

85389099

Gamme

Mistral65H

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.