Bornier de Phase Marron pour Coffret Gale'O - 5X25 + 1X35 mm2

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 1...25 mm²
  • courant assigné In 100 A

Bornier de raccordement de Phase pour Coffret Rési. Gale'O - clipsable sur 8 endroits différents du coffret

 
 

Détails du produit


Coffrets thermoplastique de répartition de l'électricité dans l'habitat. De 1 à 4 rangées, jusqu'à 52 modules.
Nombreux accessoires de portes, de rehausse, de marquage.

GALE'O

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

Section de conducteur connectable multifilaire

1.5...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

1...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1.5...25 mm²

transparent

Non

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

température de fonctionnement

-25...60 °C

Tension

400 V

profondeur

27 mm

hauteur

18 mm

sans halogène

Non

largeur

65 mm

couleur

marron

Type de pose

montage direct

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

100 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Info produit

Gamme

GALE'O

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.