Dormant avec porte 2R Coffret Encastré UK600 BL

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de protection

Dormant avec porte 2R Coffret Encastré UK600 BL

 
 

Détails du produit

Cadre et porte d'habillage, adaptés à l'unité consommateur UK62.., tôle d'acier peinte par poudrage, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, démontage simple de l'encadrement et de la porte avec une option d'encastrement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP30

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

33 mm

Hauteur

497 mm

Modèle type

porte de protection

Largeur

384 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.