Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d'un design épuré et la souplesse d'un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 4 rangées et de 13 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables. Il contient également des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie ou sur une goulotte. La fixation du coffret sur la goulotte est facilitée par un système de vis quart de tour sans outil. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret de répartition est composé : 1 kit demArquage, 2 obturateurs, 2 supports de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 4 rails Din, 1 face avant, 4Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 4 rangée de 13 modules, pour un courant assigné de 63A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13404 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1, CEI 60670-24.Il existe des coffrets 13 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées.mAis également des coffrets 18 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser. Peut se monter en parallèle du coffret de communication Resi9Connect (R9H13401VDIXS) pour garantir un réseau de communication robuste performant dans le logement.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
Finition du couvercle
Avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
Largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
Profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
Finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme