Resi9 - Porte styl coffret 18M - 3R

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • matériau plastique
  • Modèle type porte de compartiment

Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

 
 

Détails du produit

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 3 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Grâce à de nombreuses fonctionnalités et différents accessoires, le système embrochable Resi9 XE est utilisable même sans changement de tableau Avec des finitions soignées, le coffret Resi9 s'adapte aux intérieurs les plus soignés, en toute délicatesse Coffret personnalisable, il permet aussi de répondre à toutes les envies Produit livré dans son emballage unitaire. De couleur blanche, cette porte de finition pour coffret sublime avec pureté et élégance l'habitat Les performances de ce produit R9H18423 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Cette porte 3 rangées de 18 modules offre une véritable satisfaction client Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

Classe de protection (IP)

IP40

matériau

plastique

finition CEM

Non

profondeur

27 mm

hauteur

495.5 mm

Modèle type

porte de compartiment

largeur

352.5 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.