Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - porte transparente - 1 rangée de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 1 rangée de 13 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert. Le coffret Resi9 est sublimé par des possibilités infinies de finitions, pour satisfaire chacun de vos clients Il est aussi personnalisable pour s'adapter à chaque goût et chaque envie Raffinée, cette porte styl s'adapte aux coffrets Rési9 1 rangée de 13 modules Produit livré dans son emballage unitaire. Élégance des matériaux, ergonomie et finitions délicates sont pensées pour rendre les tableaux Resi9 une pièce de décoration dans la maison, en toute sécurité Les performances de ce produit R9H13425 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur