Resi9 - porte transparente - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 13 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert. Évolutif et en toute sécurité, Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens Confort et design s'invitent dans les intérieurs Élégante, cette porte styl de finition s'adapte aux coffrets Rési9 de 2 rangées de 13 modules Produit livré dans son emballage unitaire. Harmonie et esthétisme viennent compléter un coffret fiable et robuste Les performances de ce produit R9H13426 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison, tout comme cette porte de finition 2 rangées Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
finition CEM
matériau
profondeur
Modèle type
largeur
couleur
hauteur
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot