Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - porte transparente - 4 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 620.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 4 rangées de 13 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert. Conçus en toute sécurité avec design, ils s'adaptent harmonieusement à tous les logements Optez pour un véritable tableau sur mesure ! Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, économies d'énergies et design Pour compléter le coffret électrique, cette porte styl de finition est compatible avec les coffrets Rési9 de 4 rangées de 13 modules Produit livré dans son emballage unitaire. Gracieuses, les finitions raffinées et personnalisables de la gamme répondent aux envies de chacun Les performances de ce produit R9H13428 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
Matériau
Finition CEM
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Couleur
finition porte à hublot