Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - habillage + porte opaque - blanc RAL 9003 - pour panneau de contrôle et bloc de commande 13 modules - L 221mm - H 249.5 - P 100mm - Tenue au feu : 650°C
Cet habillage + porte Styl de couleur blanche (RAL9003) s'adapte au panneau de contrôle ou bloc de commande de 13 modules. Une goulotte livrée en deux parties, réglage en hauteur et sans découpe, un châssis coulissant qui se fixe sans outil, des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Adapté au panneau de contrôle et bloc de commande Resi9, cet habillage + porte styl est compatible avec un coffret 13 modules Il y a une harmonie de l'installation, du panneau de contrôle ou bloc de commande au coffret de distribution électrique. Cet accessoire d'habillage dispose d'une tenue au feu à 650 °C (EN/IEC 60695-2-11) Ce produit comporte un habillage + 1 porte d'une largeur de 13 modules. Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13418 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11.Il existe un habillage + porte Styl 13 modules transparent. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Couleur
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
Matériau
Finition CEM
Profondeur
Modèle type
Largeur
Hauteur