Tableau électrique gamma+ 13, 1 rangées, 13 M, Quickfix

Main media

Le tableau électrique GD113A gamma+ Quickfix avec 1 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

103 mm

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

Classe de protection (IP)

IP30

avec serrure

Non

type de porte

simple

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

13

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

103 mm

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

9010

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

type de couverture

couvercle

profondeur

103 mm

hauteur

250 mm

résistant aux UV

Non

largeur

250 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.