Unité multimédia, série UK600, à usage interne, avec cadre de porte et porte fermés, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables: EN 60670-24, code IK 07, tension assignée d'emploi 400V AC 50 / 60 Hz, courant assigné 63 A, résistance au fil incandescent 850 ° C, en RAL 9016, boîtier en thermoplast, sans couvercle et sans porte, entrée de câble en haut par entrée de câble partie coulissante pré-perforée, en bas par coulisse d'entrée de câble partie est pré-poinçonnée, sur le côté par pré-poinçonnage, paroi arrière pré-poinçonnée, dimensions en mm (H x L x P): 847 x 362 x 97, 5 rangées, rail de fixation de câble intégré, assemblé avec tôle d'acier perforée plaque de montage et rail DIN
Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu'à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu'à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d'intégrer très aisément l'UK600 dans votre concept d'aménagement.