Unité multimédia, série UK600, à usage interne, avec cadre de porte et porte fermés, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables: EN 60670-24, code IK 07, tension assignée d'emploi 400V AC 50 / 60 Hz, courant assigné 63 A, résistance au fil incandescent 850 ° C, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en thermoplastique, avec cadre et porte ventilée, porte en tôle d'acier, en RAL 9016, avec fermeture TIP-in, angle d'ouverture de la porte 120 degrés, charnière de porte à droite ou à gauche, entrée de câble en haut via entrée de câble la partie coulissante est pré-perforée, en bas via entrée de câble la partie coulissante est pré-perforée, sur le côté via pré-perforée, paroi arrière pré-perforée , dimensions en mm (H x L x P): 747 x 384 x 97, Dimensions du cadre de volet en mm (H x L x P): 747 x 384 x 9, 4 rangées, rail de fixation de câble intégré, assemblé avec rail DIN , plaque de montage en tôle d'acier perforée et double prise de courant rotative
Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu'à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu'à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d'intégrer très aisément l'UK600 dans votre concept d'aménagement.
Uk600