Kit tarif bleu XL³160/400 - pour disjoncteur abonné 90 A mono et 60 A tétra

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 300 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 515 mm

Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra pour XL³400 et XL³160 - composé de : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié et 1 plastron plein

 
 

Détails du produit

Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret ou armoire XL³400 ou coffret XL³160
Pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra (NF C 61-910)
Composition :
- 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules- 1 plastron dédié- 1 plastron plein hauteur 100mm
Reçoit :
- les platines pour disjoncteur de branchement référence 401191 - la platine pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé Linky ou CBE référence 401181- la platine universelle référence 401182
Livré sans platine Enedis
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

adapté à la largeur de boîtier

575 mm

Profondeur

15 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

autre

Largeur

515 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Xl³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.