MUREVA - support métallique pour coffret prise 13 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée cadre de montage

Mureva - support métallique pour coffret prise 13 modules - H700mmxL450mmxP410mm - 12 modules de 18mm par rangée

 
 

Détails du produit

Ce produit Kaedra est un support pour coffret. Il est compatible avec les coffrets Kaedra. Il est destiné aux installations neuves ou rénovées dans les bâtiments résidentiels. Il est compatible avec les modèles de 1 rangée de 12 modules en armoires de 18 mm. Le poids du produit est de 1,659 kg.

Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour coffret/armoire

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

cadre de montage

Info produit

Gamme

Mureva

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.