Cette plaque fonctionnelle pour une ouverture de coffret pour prise est un accessoire d'armoire Mureva résistant aux chocs (IK09) et aux intempéries (IP65) permettant de fixer et raccorder une prise industrielle. Ses dimensions de fixation sont adaptées aux coffrets Mureva ayant une ouverture (L) 103mm x (H) 225mm pour y fixer des socles de prises de courant Mureva jusqu'à 63A de dimension 100 x 107 mm. Elle est fixée par des vis. La résistance au feu est de 650°C. Ce dispositif est fabriqué en matériau polymère autoextinguible. Cette plaque fonctionnelle s'adapte aux coffrets Mureva ayant 1 ouverture (L) 103mm x (H) 225mm pour y fixer des socles de prises de courant jusqu'à 63A de dimension 100 x 107 mm. Cette référence se compose d'une plaque de référence 13144 seule. Ses dimensions de fixation sont adaptées aux coffrets Mureva étanches ayant une ouverture 103 x 225 mm. Ses dimensions lui permettent d'y fixer des socles de prises de 63A 103 x 107 mm de manière simple et intuitive sans erreur possible. Ce produit a une tenue au feu : 650 °C, est conforme à la norme CEI 60695-2-11, résistant à l'eau et aux poussières IP65, conforme à CEI 60529, résistant aux chocs IK09 et conforme à la norme CEI 62262. Cette plaque est compatible aves les coffrets Mureva ayant une ouverture 103x225mm et les socles de prises Mureva PK de 63A.
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé. Facilité: L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
Mureva